WEIDMULLER - WEI1190490000 MULTI-STRIPAX PV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 4...10 mm²
Lunghezza - 250 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - no
Con tacca spelacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248973262
Codice prodotto
WEI1190490000
Cod. produttore
1190490000
Produttore
WEI
Sezione di spelatura:
4...10 mm²
Lunghezza:
250 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
no
Con tacca spelacavi:
sì
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Diametro di spelatura:
1.8...2.8 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione antiurto:
no
Testato ESD:
no
Peso:
548 g