pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1139070000 H0,34/15 ZH TK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1139070000 H0,34/15 ZH TK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.34 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Turchese

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4032248920471

Codice prodotto

WEI1139070000

Cod. produttore

1139070000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.34 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Turchese

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

22

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.