WEIDMULLER - WEI1138450000 CC 85/54 K MC NE GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 85 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248919796
Codice prodotto
WEI1138450000
Cod. produttore
1138450000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


