pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1138400000 CC 85/54 MC NE WS

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248919703

Codice prodotto

WEI1138400000

Cod. produttore

1138400000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.8 mm

Larghezza:

85 mm

Magnetico:

no

Altezza:

54 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.