pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1136810000 ESG 6/15 F MC NE WS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1136810000 ESG 6/15 F MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1 mm

  • Larghezza - 15 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4032248918478

Codice prodotto

WEI1136810000

Cod. produttore

1136810000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

1 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.