WEIDMULLER - WEI1127640000 TOS 24-230VUC 24VDC3,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 21.6...253 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 3...33 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 3.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248909216
Codice prodotto
WEI1127640000
Cod. produttore
1127640000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
21.6...253 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
3...33 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
3.5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri