WEIDMULLER - WEI1127620000 TOZ 24-230VUC 230VAC1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 21.6...253 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 24...240 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248909353
Codice prodotto
WEI1127620000
Cod. produttore
1127620000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
21.6...253 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
24...240 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri



