WEIDMULLER - WEI1127180000 TOS 24VUC 24VDC2A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 3...33 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248908837
Codice prodotto
WEI1127180000
Cod. produttore
1127180000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
3...33 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri