pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127020000 TOS 24-230VUC 48VDC0,1A

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 21.6...253 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248908554

Codice prodotto

WEI1127020000

Cod. produttore

1127020000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

21.6...253 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

3...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.