WEIDMULLER - WEI1126980000 TOS 120VUC 48VDC0,1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 108...132 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 3...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248908608
Codice prodotto
WEI1126980000
Cod. produttore
1126980000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
108...132 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
3...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor



