WEIDMULLER - WEI1085430000 CC 30/60 K MC NE RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
30 PZ
EAN
4032248850921
Codice prodotto
WEI1085430000
Cod. produttore
1085430000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.