pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1083150000 CC 30/60 O4MM MC NE WS

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4032248846771

Codice prodotto

WEI1083150000

Cod. produttore

1083150000

Produttore

WEI

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

1.2 mm

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.