WEIDMULLER - WEI1079560000 CC 15/27 K MC NE GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248840960
Codice prodotto
WEI1079560000
Cod. produttore
1079560000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.