WEIDMULLER - WEI1062700000 KISC M2.5X4.5 WTR2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 4.5 mm
Dimensione filettatura, metrica - 2
Confezione
100 PZ
EAN
4008190078454
Codice prodotto
WEI1062700000
Cod. produttore
1062700000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
4.5 mm
Dimensione filettatura, metrica:
2
Superficie:
Zincato elettroliticamente


