WEIDMULLER - WEI1059810000 THM GEW 17/9 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.3 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248808229
Codice prodotto
WEI1059810000
Cod. produttore
1059810000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.3 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



