WEIDMULLER - WEI1059780000 THM GEW 15/6 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.3 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248808175
Codice prodotto
WEI1059780000
Cod. produttore
1059780000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.3 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


