WEIDMULLER - WEI1057580000 CC 15/60 O4MM MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248794492
Codice prodotto
WEI1057580000
Cod. produttore
1057580000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.