WEIDMULLER - WEI1052100000 KISC M3X5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Altri
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 5 mm
Dimensione filettatura, metrica - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4008190125332
Codice prodotto
WEI1052100000
Cod. produttore
1052100000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
5 mm
Dimensione filettatura, metrica:
3
Superficie:
Zincato elettroliticamente