WEIDMULLER - WEI1021000000 WDU 4/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4008190076924
Codice prodotto
WEI1021000000
Cod. produttore
1021000000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Distanza tra i fori:
0 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
800 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
46.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
60 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì


