WEIDMULLER - WEI1015240000 SCT-C 4.6/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Spessore nastro - 0.26 mm
Diametro del fascio - 35...20 mm
Resistenza alla trazione min. - 445 N
Confezione
100 PZ
EAN
4032248724222
Codice prodotto
WEI1015240000
Cod. produttore
1015240000
Produttore
WEI
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Spessore nastro:
0.26 mm
Diametro del fascio:
35...20 mm
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura d'esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-40...-40 °C
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no


