WEIDMULLER - WEI1009320000 CC 30/60 MC NE GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
30 PZ
EAN
4032248713400
Codice prodotto
WEI1009320000
Cod. produttore
1009320000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.