WEIDMULLER - WEI1001170001 ESG X20 MC NE RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 10 mm
Confezione
1120 PZ
EAN
4032248692828
Codice prodotto
WEI1001170001
Cod. produttore
1001170001
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
2.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.