WEIDMULLER - WEI0642600000 FKSC M6X8 D9/SW3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 8 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Apertura di chiave - 3 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190058258
Codice prodotto
WEI0642600000
Cod. produttore
0642600000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
8 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Apertura di chiave:
3 mm