pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 32

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248046256

Codice prodotto

WEI0586961001

Cod. produttore

0586961001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

32

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

144 mm

Larghezza:

131 mm

Altezza:

51 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".