WEIDMULLER - WEI0586661001 SKH 31 LP RH1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite 
- Numero di poli - 31 
- Tensione nominale - 150 V 
- Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri 
- Corrente nominale - 4 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248046287
Codice prodotto
WEI0586661001
Cod. produttore
0586661001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
31
Tensione nominale:
150 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
4 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
144 mm
Larghezza:
131 mm
Altezza:
48 mm



