WEIDMULLER - WEI0565800000 H10,0/28 EB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Beige
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190138646
Codice prodotto
WEI0565800000
Cod. produttore
0565800000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Beige
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
8
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame