pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0542500000 H0,75/10

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0542500000 H0,75/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Altri

  • Isolato - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4008190037482

Codice prodotto

WEI0542500000

Cod. produttore

0542500000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Altri

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.