WEIDMULLER - WEI0480020000 MF 1/6 4X6.3/2.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 6 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 6
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston
Confezione
100 PZ
EAN
4008190100872
Codice prodotto
WEI0480020000
Cod. produttore
0480020000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
6 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
6
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione Faston
Colore:
Giallo
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Distanza tra i fori:
34 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
8
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
12.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
52 mm
Altezza:
6800 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
5V
Privo di alogeni:
sì