WEIDMULLER - WEI0375200000 H16,0/18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008190077105
Codice prodotto
WEI0375200000
Cod. produttore
0375200000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
6
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame