WEIDMULLER - WEI0362800000 BFSC M4X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Confezione
100 PZ
EAN
4008190114053
Codice prodotto
WEI0362800000
Cod. produttore
0362800000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Superficie:
Zincato elettroliticamente


