WEIDMULLER - WEI0346200000 KISC M3X6 SAKS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 6 mm
Dimensione filettatura, metrica - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4008190175658
Codice prodotto
WEI0346200000
Cod. produttore
0346200000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
6 mm
Dimensione filettatura, metrica:
3
Superficie:
Zincato elettroliticamente


