WEIDMULLER - WEI0317300000 H35,0/39 BE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Colore - Beige
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190151294
Codice prodotto
WEI0317300000
Cod. produttore
0317300000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
35 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
25 mm
Colore:
Beige
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
2
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame