WEIDMULLER - WEI0303000000 KISC M3X20.5/10 EK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4008190163686
Codice prodotto
WEI0303000000
Cod. produttore
0303000000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
3
Superficie:
Zincato elettroliticamente


