pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0297900000 AD 3 SAK2.5

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0297900000 AD 3 SAK2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Luminescente - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190038229

Codice prodotto

WEI0297900000

Cod. produttore

0297900000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.