WEIDMULLER - WEI0292500000 BFSC M3X25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa piatta
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Dimensione filettatura, metrica - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4008190177027
Codice prodotto
WEI0292500000
Cod. produttore
0292500000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa piatta
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Dimensione filettatura, metrica:
3
Superficie:
Zincato elettroliticamente