WEIDMULLER - WEI0282600000 H0,5/6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190184025
Codice prodotto
WEI0282600000
Cod. produttore
0282600000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
20
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame