pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0252711560 CLI C 1-6 GE/SW 39 MP

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 1.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190173227

Codice prodotto

WEI0252711560

Cod. produttore

0252711560

Produttore

WEI

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

1.5...4 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

6 mm

Larghezza:

4.2 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.