pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0225161001 RS F16 LP2N 5/16

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190007805

Codice prodotto

WEI0225161001

Cod. produttore

0225161001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

16

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

70 mm

Larghezza:

55 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.