WEIDMULLER - WEI0225061001 RS F14 LP2N 5/14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 14
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248047116
Codice prodotto
WEI0225061001
Cod. produttore
0225061001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
14
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
87 mm