WEIDMULLER - WEI0224261001 RS F20 LP2N 5/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248047161
Codice prodotto
WEI0224261001
Cod. produttore
0224261001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
87 mm



