WEIDMULLER - WEI0186100000 H2,5/12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190172954
Codice prodotto
WEI0186100000
Cod. produttore
0186100000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
14
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame