WEIDMULLER - WEI0181461001 RSD 12 LP/LP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 12
Tensione nominale - 230 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248047406
Codice prodotto
WEI0181461001
Cod. produttore
0181461001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
12
Tensione nominale:
230 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
42 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
70 mm