WEIDMULLER - WEI0178500000 AD 3 SAK10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
50 PZ
EAN
4008190007591
Codice prodotto
WEI0178500000
Cod. produttore
0178500000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.