WEIDMULLER - WEI0129100000 BFSC M4X32 PA/NA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 32 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Confezione
100 PZ
EAN
4008190020842
Codice prodotto
WEI0129100000
Cod. produttore
0129100000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Testa a taglio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
32 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Superficie:
Zincato elettroliticamente