WEIDMULLER - WEI0128900000 BFSC M3X22 PA/RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 22 mm
Dimensione filettatura, metrica - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4008190084158
Codice prodotto
WEI0128900000
Cod. produttore
0128900000
Produttore
WEI
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
22 mm
Dimensione filettatura, metrica:
3
Superficie:
Zincato elettroliticamente