pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0124800000 H10,0/15

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0124800000 H10,0/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm

  • Colore - Altri

  • Isolato - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190037475

Codice prodotto

WEI0124800000

Cod. produttore

0124800000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

15 mm

Colore:

Altri

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

8

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.