WEIDMULLER - WEI0124700000 H6,0/15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
500 PZ
EAN
4008190003807
Codice prodotto
WEI0124700000
Cod. produttore
0124700000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
15 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
10
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame