WEIDMULLER - WEI0124300000 H16,0/15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
500 PZ
EAN
4008190162993
Codice prodotto
WEI0124300000
Cod. produttore
0124300000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
15 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
6
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no