WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1395TRV12 DETENTORE RAME SQ.1/2 PREGUARNITO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019001077319
Codice prodotto
WAT1395TRV12
Cod. produttore
1395TRV12
Produttore
WAT
Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1395TRV marca WATTS. Corpo a squadra in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,5.