WAGO ITALIA SRL - WAG890-929 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 5 POLI C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7449073798422
Codice prodotto
WAG890-929
Cod. produttore
890-929
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Altri
Corrente nominale per lampada:
13 A
Numero di ingressi:
5
Numero di uscite:
10
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.5 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
57.85 mm
Altezza:
32.62 mm
Larghezza:
25.2 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Possibilità di fissaggio:
No